Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86487065
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung h05v-k 1x0,75 schwarz
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
7G0,75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: aderleitung schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,89*
€ 17,72
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,70*
€ 17,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 14,28*
€ 16,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,20*
€ 15,71
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,78*
€ 15,21
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,75*
€ 12,79
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,55*
€ 11,36
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,36*
€ 9,95
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.