Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86486920
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53437
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
7G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,94024*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,02024*
€ 7,16409
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,58024*
€ 6,64049
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,42024*
€ 6,45009
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,18024*
€ 6,16449
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,93024*
€ 5,86699
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,94024*
€ 4,68889
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.