Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC 5-56 PRO 500 ml Aerosol-Spray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC 5-56 PRO CLEVER-STRAW Multiöl Spezialsprühkopf Spraydose 500 ML
CRC 5-56 PRO CLEVER-STRAW Multiöl Spezialsprühkopf Spraydose 500 ML
CRC 5-56 PRO CLEVER-STRAW Multiöl Spezialsprühkopf Spraydose 500 ML
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86486470
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     33233-AA
EAN/GTIN:
     5412386069147
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
kriechöl spray
Schmierstoffe Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Das veredelte Feinöl lockert verrostete Schrauben, schmiert Mechaniken, verdrängt Feuchtigkeit, reinigt und schützt Metalloberflächen. Das Multiöl ist silikonfrei und verharzt nicht.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
240 mm
Paketgewicht
521 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall
Fassungsvermögen
500 ml
Spendertyp
Aerosol-Spray
Tara Farbe
Rot, Weiß
Wasserabweisend
Ja
Rostschutz
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: korrosionsschutzöl, kriechöl 500ml
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 600 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.