Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52106880 Kabelverschraubung Stahl Messing, Chloroprenkautschuk (CR), Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp 52106880 Kabelverschraubung Stahl Messing, Chloroprenkautschuk (CR), Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Lapp 52106880 Kabelverschraubung Stahl Messing, Chloroprenkautschuk (CR), Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86467511
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52106880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
m16 ip 68 kabelverschraubung metall
Nutzen

- Optimaler, niederohmiger 360° Schirmkontakt
- Hohe Schutzart
- Hohe Zugentlastung

Anwendungsgebiete

- Erdungs-Kabelverschraubung, Einsatzgebiete überall wo elektrische Störfelder auftreten können.
- Medizintechnik
- Frequenzumrichter
- Flughäfen
- Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Bemerkung

- Zu verwendende Gegenmutter SKINDICHT® SM-M
- Bei lackierten, eloxierten oder pulverbeschichteten Gehäusen benötigen Sie für den optimalen Kontakt die Erdpotentialausgleichs-Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M
- Weitere EMV-Kabelverschraubungen siehe SKINTOP® MS-SC-M und MS-M BRUSH, passende Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M
- Beispiel-Bestellbezeichnung:
SHVE-M 20 / 16 / 15 /11
20 = Anschlussgewinde metrisch
16 = Funktionsgewinde PG
15 = Lichte Weite des Dichtkonus (F)
11 = Lichte Weite der Erdungshülse (B)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Material
Messing, Chloroprenkautschuk (CR), Nickel, Nitrile Butadiene Rubber (NBR)
Verbindender thread type
M16x1.5
Gewindelänge
5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
26.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.