| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-86271864 Herst.-Nr.: 60785 EAN/GTIN: 4008928607857 |
| |
|
| | |
| Hype Cover, Schutzhülle für iPhone 11 Dieses Back Cover ist passgenau aus hochwertigem Silikon gefertigt. Die Hülle bietet durch die weiche Oberfläche eine angenehme Haptik. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 Zoll | | Etui-Typ | Cover | | Material | Mikrofaser, Silikon | | Produktfarbe | Schwarz | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 11 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend | | Schutzfunktion | Stoßfest, Kratzresistent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, schutzhülle iphone 11 silikon schwarz, mobiltelefon hülle, smartphone hülle schwarz |
| | |
| |