Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BT0054 Bluetooth Musik-Empfänger Grau, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BT0054 Bluetooth Musik-Empfänger Grau, Transparent
LogiLink BT0054 Bluetooth Musik-Empfänger Grau, Transparent
LogiLink BT0054 Bluetooth Musik-Empfänger Grau, Transparent
LogiLink BT0054 Bluetooth Musik-Empfänger Grau, Transparent
LogiLink BT0054 Bluetooth Musik-Empfänger Grau, Transparent
LogiLink BT0054 Bluetooth Musik-Empfänger Grau, Transparent
LogiLink BT0054 Bluetooth Musik-Empfänger Grau, Transparent
LogiLink BT0054 Bluetooth Musik-Empfänger Grau, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86252705
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BT0054
EAN/GTIN:
     4052792058031
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Technische Details
Bluetooth-Version
5.0
Hostschnittstelle
USB
Produktfarbe
Grau, Transparent
Maximale Reichweite
10 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
21 mm
Tiefe
34.5 mm
Höhe
11 mm
Gewicht
5 g
Energie
Energiequelle
USB
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.