Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uRage SoundZ 210 In-Ear Kopfhörer Verkabelt im Ohr Gaming Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
uRage SoundZ 210 In-Ear Kopfhörer Verkabelt im Ohr Gaming Schwarz, Blau
uRage SoundZ 210 In-Ear Kopfhörer Verkabelt im Ohr Gaming Schwarz, Blau
uRage SoundZ 210 In-Ear Kopfhörer Verkabelt im Ohr Gaming Schwarz, Blau
uRage SoundZ 210 In-Ear Kopfhörer Verkabelt im Ohr Gaming Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86246621
Hersteller:
     uRage
Herst.-Nr.:
     00186022
EAN/GTIN:
     4047443437273
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Hama Headsets
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
36 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista
Lieferanteneigenschaften
Material
Metall, Kunststoff, Silikon
Lautstärke einstellbar
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Extra Ohrknöpfe
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
16 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.2 m
Kabelfarbe
Blau
Kompatible Produkte
PC, PS4, Xbox One
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
50 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-42 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95555*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34555*
€ 7,5512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70555*
€ 6,7896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54555*
€ 6,5992
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37555*
€ 6,3969
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12555*
€ 6,0994
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95555*
€ 4,7071
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.