Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16
Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16
Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16
Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16
Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16
Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16
Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16
Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16
Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16
Amewi Sattelschlepper MIT Container auflieger 2WD 1:16
Artikel-Nr.:
     CIDE7-86089837
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22495
EAN/GTIN:
     4260677950282
Suchbegriffe:
Auflieger-Bausätze
Sandkasten LKW
Spielzeug LKW
Spielzeug Traktor
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Traktor-LKW
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:16
Gehäusefarbe
Schwarz, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Maximum Geschwindigkeit
15 km/h
Senderfrequenz
2.4 GHz
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriespannung
4.8 V
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
3 h
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
450 mm
Breite
62 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
578 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.