Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Amewi AMXRock Crawler AM24 ferngesteuerte (RC) modell Rock Crawler Elektromotor 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85895682
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22419
EAN/GTIN:
     4260631423784
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
AMX Rock Crawler 1:24 4WD. Ein toller Semi-Scaler dem durch seine Featuresder Spagat zwischen Crawler und Cruiser problemlos gelingt.Viele realistische und liebevoll gestaltete Details wie die Karosserie und dem Reserverad am Heck Die extrem weichen M / T Reifen warten förmlich auf einen wilden Ausritt über Stock und Stein sowie auf schwierige Schlammpassagen.Die Elektronik ist wassergeschützt untergebracht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Rock Crawler
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:24
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Gelb
Gehäusematerial
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
195 mm
Radabstand
123 mm
Abstand
27 mm
Breite
104 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
260 g
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,70*
€ 116,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.