Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thrustmaster 4460188 Gaming-Controller-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thrustmaster 4460188 Gaming-Controller-Zubehör
Thrustmaster 4460188 Gaming-Controller-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85894120
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     4460188
EAN/GTIN:
     3362934402839
Suchbegriffe:
Gamepad
gamepad thrustmaster
gamepad
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
9504500000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
227 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Paketgewicht
312 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
88 g
Merkmale
Gamingplattformen unterstützt
Xbox One
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Markenkompatibilität
Thrustmaster
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,85*
€ 53,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.