Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF GLB240450 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF GLB240450 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
eSTUFF GLB240450 Kopfhörer & Headset Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85846617
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     GLB240450
EAN/GTIN:
     5704174222965
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
160 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Unified Communications (UC)
Externe Steuergeräteschnittstelle
USB
USB Kabellänge
2.15 m
Stecker
USB-C
Kabelclip
Ja
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Paketgewicht
190 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Impedanz
75 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
96 dB
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Knopf
Kabellänge
2.15 m
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
15 - 6800 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-39 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
75 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,83*
€ 53,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.