Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexi New COMFORT 5 m Pink, Weiß Hund Rückziehbare Leine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexi New COMFORT 5 m Pink, Weiß Hund Rückziehbare Leine
Flexi New COMFORT 5 m Pink, Weiß Hund Rückziehbare Leine
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85755776
Hersteller:
     Flexi
Herst.-Nr.:
     213406
EAN/GTIN:
     4000498043509
Suchbegriffe:
Hunde-Leine
Hundeleine
hunde leine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
5 m
Merkmale
Geeignet für
Hund
Produkttyp
Rückziehbare Leine
Produktfarbe
Pink, Weiß
Haustierleinen-Typ
Band
Maximales Lastgewicht
15 kg
Färbung
Monochromatisch
Größe
S
Ergonomischer Griff
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.