| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-85722756 Herst.-Nr.: 1854 EAN/GTIN: 4250686408546 |
| |
|
| | |
| Das STYLESHELL SHOCKFLEX besticht durch ihr schmales Design, hochwertige Materialien und durch angenehmes Handling. Stilvoll und edel an die neuen Trends und Wünsche angepasst, wird das Smartphone durch eine Kombination aus Polycarbonat und TPU sicher geschützt. Das flexible TPU Material an den Flanken schützt zuverlässig vor Stürzen. Das Display ist durch die seitlichen Flanken geschützt. Durch das verwendete Material ist diese komplett Transparent und bringt jegliche Farbe des Smartphones, passend zur Geltung. Die Anschlüsse, Knöpfe und Kamera bleiben voll zugänglich. Hochwertiges Schmutzabweisendes Material und Schockproof durch eingearbeitete Luftpolster in den Ecken. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 6.1 " | | Etui-Typ | Cover | | Material | Polycarbonat, Thermoplastische Polyurethane (TPU) | | Produktfarbe | Transparent | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | iPhone 12 Pro / iPhone 12 | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Verschlussart | Nicht zutreffend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, nevox schutzhülle iphone12, mobiltelefon hülle, schutzhülle iphone 12 |
| | |
| |