Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85722712
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13399
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 7x1mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
7G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,66* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,95*
€ 5,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,50*
€ 5,36
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,48*
€ 5,33
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.