Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     4502-93F1016
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4G1 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,32*
1
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,31*
€ 3,86*
1
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,52*
€ 3,87*
2 Tage
unbekannt
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,89*
1 Tag
107
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,41*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,67* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 332,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.