Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel
HELUKABEL MEGAFLEX 500 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85686439
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     13376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
helukabel steuerleitung 7x1,5
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
7x0.75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-30 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, steuerkabel 7x1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,62742*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,03742*
€ 4,80453
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,69742*
€ 4,39993
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,60742*
€ 4,29283
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,46742*
€ 4,12623
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,28742*
€ 3,91203
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,62742*
€ 3,12663
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.