Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rounded Maxi Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rounded Maxi Deckenbeleuchtung LED E
RZB Rounded Maxi Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85638934
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     672298.002.1.89
EAN/GTIN:
     4051859227762
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
880 lm
Strahlungswinkel
112 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
44 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
127 mm
Gewicht
4770 g
Durchmesser
400 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Leistung
20 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,60*
€ 426,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,61*
€ 425,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,81*
€ 401,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,19*
€ 394,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.