Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-602-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85574179
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     82947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 5g10
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
5G10 mm²
AWG Kabelgröße
8
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 90 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 90 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 5x1,5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,75*
€ 43,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 36,14*
€ 43,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 34,08*
€ 40,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 32,86*
€ 39,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,55*
€ 37,54
pro Meter
ab 100 Meter
€ 31,52*
€ 37,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 31,49*
€ 37,47
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,70*
€ 31,77
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,06*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.