Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL HELU OZ-600-Y-CY 2x1 11516 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL HELU OZ-600-Y-CY 2x1 11516 Niederspannungskabel
HELUKABEL HELU OZ-600-Y-CY 2x1 11516 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85572834
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     11516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
helukabel 2x0,5 steuerleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
1000 V
Betriebsspannung (min)
600 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 5 Meter
€ 2,87*
€ 3,42
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,55*
€ 3,03
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,08*
€ 2,48
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,99*
€ 2,37
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,60*
€ 1,90
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,17*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.