Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL Y-CY-JB Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL Y-CY-JB Niederspannungskabel
HELUKABEL Y-CY-JB Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85568951
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung 4x1mm2
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
4000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
4G6 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, helukabel steuerleitung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,66*
€ 12,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,57*
€ 12,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,13*
€ 12,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,73*
€ 11,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,32*
€ 11,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 9,30*
€ 11,07
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 9,27*
€ 11,03
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,41*
€ 8,82
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,85*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,06*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.