Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-HF-CY Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-HF-CY Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-HF-CY Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85545633
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     15981
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schleppkettenleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
12G1,5 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-10 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,31*
€ 14,65
pro Meter
ab 2 Meter
€ 12,17*
€ 14,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 11,65*
€ 13,86
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,23*
€ 13,36
pro Meter
ab 20 Meter
€ 10,76*
€ 12,80
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,64*
€ 10,28
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.