Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 23348 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 23348 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 23348 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85544745
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23348
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schlauchleitung
Schaltleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
AWG Kabelgröße
18
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
6.7 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,46*
€ 2,93
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,27*
€ 2,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,18*
€ 2,59
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.