Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 16479 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 16479 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 16479 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85533030
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16479
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Durchschlagspannung
2400 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
6
Leiterquerschnitt
1 mm²
AWG Kabelgröße
18
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
8.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,31*
€ 3,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,93*
€ 3,49
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,72*
€ 3,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,69*
€ 3,20
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.