Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 16234 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 16234 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 16234 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85533020
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 18x0,75 mm²
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Transparent
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
AWG Kabelgröße
19
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 18x0,75
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,04*
€ 10,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,95*
€ 10,65
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,58*
€ 10,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,29*
€ 9,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,94*
€ 9,45
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,91*
€ 9,41
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 7,88*
€ 9,38
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,74*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 52,11*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 14,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.