Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL OZ-BL Kabel für mittlere Spannung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL OZ-BL Kabel für mittlere Spannung
HELUKABEL OZ-BL Kabel für mittlere Spannung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85532692
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     14002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
3000 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Kabel für mittlere Spannung
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
3 x 0.75 mm²
AWG Kabelgröße
19
Kupferindex
21.6 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332- 1-2 / IEC 60332-1-2
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
5.6 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,09*
€ 1,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,00*
€ 1,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,96*
€ 1,14
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,93*
€ 1,11
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,74*
€ 0,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.