Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel
HELUKABEL JZ-600 Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85532634
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     10605
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
4000 V
Durchschlagspannung
8000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
32G0,75 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-15 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,82*
€ 16,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,74*
€ 16,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,10*
€ 15,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,57*
€ 14,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,16*
€ 14,47
pro Meter
ab 25 Meter
€ 10,94*
€ 13,02
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,73*
€ 11,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,51*
€ 10,13
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,82*
€ 8,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.