Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zettler Kalender 333-0000 Kalender Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zettler Kalender 333-0000 Kalender Tisch
Zettler Kalender 333-0000 Kalender Tisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85503756
Hersteller:
     Zettler
Herst.-Nr.:
     333-0000
EAN/GTIN:
     4006928698738
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Kalender-Untersatz
Kalenderuntersatz
Holzuntersatz für Artikel 338-0000, 24 x 18,5 cm, Stiftablage
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Tisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
185 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.