Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 83707 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 83707 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 83707 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85442734
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2g1,5
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
6000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2x1,5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,99107*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,63107*
€ 1,94097
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,44107*
€ 1,71487
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,34107*
€ 1,59587
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,29107*
€ 1,53637
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,24107*
€ 1,47687
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,99107*
€ 1,17937
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.