Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 16010 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 16010 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 16010 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85412984
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     16010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
350 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Grau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,66*
€ 4,36
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,61*
€ 4,30
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,99*
€ 3,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
20009
ab € 1,06*
Ähnlich
Helukabel
20036
ab € 1,60*
Ähnlich
Helukabel
20063
ab € 1,70*
Ähnlich
Helukabel
16034
ab € 3,06*
Ähnlich
Helukabel
16483
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.