Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 416A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 416A6
ABB 416A6
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85389024
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CMA168127R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
179 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
208 mm
Gewicht
740 g
Merkmale
Spannung
200 - 415 V
Nennstrom
16 A
Produktfarbe
Grau, Rot
Material
Thermoplast
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Zertifikate
Zertifizierung
IEC 60309-1, -2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 345,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,79*
€ 411,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,62*
€ 410,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,05*
€ 382,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,01*
€ 370,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,73*
€ 338,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.