Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 15090071-30 LWL-Steckverbinder LC 30 Stück(e) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 15090071-30 LWL-Steckverbinder LC 30 Stück(e) Blau
METZ CONNECT 15090071-30 LWL-Steckverbinder LC 30 Stück(e) Blau
METZ CONNECT 15090071-30 LWL-Steckverbinder LC 30 Stück(e) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85386185
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     15090071-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
LWL-Kupplung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
4
Verbindungstyp
LC
Beschichtung Steckerkontakte
Unbeschichtet
Produktfarbe
Blau
Kabel mode struktur
Multi-Modus, Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Kategorie
OS2
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung lc, lwl adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12334*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,86334*
€ 10,54737
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12334*
€ 8,47677
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.