Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T3-4-8223/I2 Drehschalter 4P Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton T3-4-8223/I2 Drehschalter 4P Schwarz, Grau
Eaton T3-4-8223/I2 Drehschalter 4P Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85382968
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hauptschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
180 mm
Energie
AC Eingangsspannung
690 V
Schaltleistung
260 A
Nennstrom
32 A
Merkmale
Typ
Drehschalter
Anzahl der Pole
4P
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Befestigungstyp
Wand
Zertifizierung
UL 60947-4-1;CSA - C22.2 No. 60947-4-1-14; CSA-C22.2 No. 94; IEC/EN 60947-3
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 86,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,78*
€ 96,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,96*
€ 83,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052999
€ 11,79*
Zubehör
Eaton
207440
€ 39,18*
Zubehör
Eaton
290191
€ 25,38*
Zubehör
Eaton
047422
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
105859
€ 20,12*
Zubehör
Eaton
207438
€ 20,44*
Zubehör
Eaton
207439
€ 35,32*
Zubehör
Eaton
255921
€ 22,54*
Zubehör
Eaton
255922
€ 23,41*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
€ 12,11*
Zubehör
Eaton
029416
€ 0,81*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
€ 12,17*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
€ 1,61*
Zubehör
Eaton
003198
€ 2,17*
Zubehör
Eaton
182412 CI-K2H-T3-4-MBS
€ 50,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.