Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 940027 Steckdose Typ F Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 940027 Steckdose Typ F Rot, Weiß
MENNEKES 940027 Steckdose Typ F Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85372935
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     940027
EAN/GTIN:
     4015394224358
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip6...
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
520 mm
Gewicht
6344 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
3
Anzahl der Pole
4P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
32 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.057,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,20*
€ 1.388,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,23*
€ 1.366,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,70*
€ 1.315,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,73*
€ 1.284,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,08*
€ 1.257,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15678
ab € 646,56*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,08*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990609
ab € 10,03*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990611
ab € 2,26*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
15680
ab € 921,98*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990621
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.