Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1026916 Astschere Bypass


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1026916 Astschere Bypass
Fiskars 1026916 Astschere Bypass
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85357588
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1026916
EAN/GTIN:
     6411501150189
Suchbegriffe:
Astschere
Astschneider
Bypass-Schere
Bypassschere
Schneidet frisches Grün und wachsende Hölzer bis zu Ø 20 mm. Mehr Power durch patentierten Gelenkmechanismus. Ergonomisches Design. Reibungsreduzierung durch antihaftbeschichtete Schnittfläche. Für kleine und mittelgroße Hände geeignet. Sichersheitsverschluss beidhändig zu bedienen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schneidesystem
Bypass
Materiallgriff
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Schwarz/Edelstahl
Sicherheitssperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Ausschnittkapazität
20 mm
Gewicht
140 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.