Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Rounded Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Rounded Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
RZB Rounded Midi Wandbeleuchtung für den Außenbereich LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85302853
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     582005.004
EAN/GTIN:
     4051859217503
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse
E
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Gewicht
1500 g
Kopfdurchmesser
268 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Metallisch, Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
45000 h
Strahlungswinkel
114 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
390 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,99
Beleuchtungseffizienz
39 lm/W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,18*
€ 137,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982410.003
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.