Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV ARROCK GRANITE 40 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV ARROCK GRANITE 40 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27 15 W
SLV ARROCK GRANITE 40 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27 15 W
SLV ARROCK GRANITE 40 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27 15 W
SLV ARROCK GRANITE 40 Bodenbeleuchtung für den Außenbereich E27 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85295648
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     231410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Erdspießleuchte
Die aus dem Naturprodukt Granit bestehenden Standleuchten der ARROCK GRANITE Serie sind in zwei Höhen verfügbar. Durch die spezielle Materialwahl wird jede Leuchte zu einem Unikat. Mit ihrer Schutzart IP44 sind sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im rechteckigen Leuchtenschaft verfügbar. Der Anschluss der zwei verfügbaren Versionen erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
400 mm
Gewicht
10780 g
Design
Typ
Bodenbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Granit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade, Garten, Rasen, Pfad, Terrasse
Schutzart
I
Befestigungstyp
Bodenmontage
Schutzfunktion
Wasserfest
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
11575 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Gesamtleistung
15 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
15 W
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,71*
€ 198,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,60*
€ 175,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228730
ab € 9,51*
Zubehör
SLV
229422
ab € 18,89*
Zubehör
SLV
231235
ab € 20,47*
Zubehör
SLV
1005289
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.