Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 3165 i/6 Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 3165 i/6 Set Gerader Schraubendreher
Wera 3165 i/6 Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85272780
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022745001
EAN/GTIN:
     4013288184207
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Weitere Informationen:
Farbe
Handgrifffarbe
Blau, Rot
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Länge (mm)
285 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
660 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Pozidriv
Anzahl der Schraubendreher
6
Material Messer
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4593944
ab € 30,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.