Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA Hobby 100 Handgartenspritzer 1,3 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA Hobby 100 Handgartenspritzer 1,3 l
GLORIA Hobby 100 Handgartenspritzer 1,3 l
GLORIA Hobby 100 Handgartenspritzer 1,3 l
GLORIA Hobby 100 Handgartenspritzer 1,3 l
GLORIA Hobby 100 Handgartenspritzer 1,3 l
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85261769
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     000015.0000
EAN/GTIN:
     4046436022236
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Ersatzteile für Sprühgeräte
gloria haus und garten drucksprüher
drucksprüher
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgartenspritzer
Fassungsvermögen des Tanks
1.3 l
Produktfarbe
Blau, Gelb
Tankmaterial
Kunststoff
Düsenmaterial
Messing/Kunststoff
Maximaler Druck
3 bar
Verstellbare Düse
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.