Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 549932 Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 549932 Bohrer
Fischer 549932 Bohrer
Fischer 549932 Bohrer
Fischer 549932 Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85254666
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     549932
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer
Der fischer Hammerbohrer Quattric II ist ein Hochleistungsbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Hartmetallkopf und das neue zweiteilige Wendel Design ermöglichen ein schnelleres Bohren und erhöhen die Standzeit. Seine Armierungsphasen verhindern das Einhaken in Armierungen. Der Bohrer ist perfekt geeignet für zulassungskonforme Bohrlöcher gemäß PGM.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Rotationshammer
Bohrdurchmesser
12 mm
Länge (mm)
160 mm
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton, Hartbeton, Sandstein, Stein
Arbeitslänge
110 mm
Schaftform
SDS Plus
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
553210
€ 41,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.