Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Zentralstück mit Einbauöffnung Ø 22,5 mm, R.1/R.3, gelb glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85248517
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     14322006
EAN/GTIN:
     4011334367109
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Befehlsgeräteabdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Zentralplatte für Melde- und Befehlsgerät mit Tragplatte, mit Ausschnitt, ohne Spreizkrallen, mit Zwischenring für Zentralplatte des Programms zu verwenden. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
13.9 mm
Höhe
71 mm
Merkmale
Produkttyp
Gehäuse
Produktfarbe
Gold
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Kompatible Produkte
Berker R.1, Berker R.3, Berker R.8
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.