Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 023.65A Lasergerätezubehör Laser target plate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 023.65A Lasergerätezubehör Laser target plate
Laserliner 023.65A Lasergerätezubehör Laser target plate
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85240453
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     023.65A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser laserliner
kreuzlaser
Mit Haftmagneten und Dualskala, für grüne Rotations- oder Kreuzlinien-Laser

Diese Magnet-Zielplatte ist für grüne Rotationslaser, Kreuzlinienlaser und Laserwasserwaagen geeignet. Sie verfügt über Haftmagnete und eine Dualskala. Ideale Anwendungen sind das Abhängen von Decken oder die Nutzung in Kombination mit der Flexi-Messlatte.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Laser target plate
Produktfarbe
Grün
Material
Polymer
Magnetisch
Ja
Markenkompatibilität
Laserliner
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.