Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 5112A Steckdose Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 5112A Steckdose Schwarz, Weiß
MENNEKES 5112A Steckdose Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85225413
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     5112A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
198 mm
Höhe
303 mm
Gewicht
2518 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 584,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 660,20*
€ 785,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,66*
€ 770,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,58*
€ 745,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,78*
€ 725,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 584,12*
€ 695,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.