Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 960031 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 960031 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
MENNEKES 960031 Steckdose Typ F Blau, Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85221386
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     960031
EAN/GTIN:
     4015394243458
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
mennekes steckdosen-kombination ip6...
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.5 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
2640 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
5
Anzahl der Pole
5P
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 - 400 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,28*
€ 490,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,48*
€ 486,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,66*
€ 455,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,30*
€ 422,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990625
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.