Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 6059A Steckdose Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 6059A Steckdose Rot, Weiß
MENNEKES 6059A Steckdose Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85220475
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     6059A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Rot, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
502 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
4P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
400 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 679,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,87*
€ 900,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,48*
€ 882,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 718,84*
€ 855,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,46*
€ 834,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 679,91*
€ 809,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.