Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX S 960050 Steckdose Typ F Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX S 960050 Steckdose Typ F Blau, Weiß
MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX S 960050 Steckdose Typ F Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85220414
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     960050
EAN/GTIN:
     4015394243472
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Schwenkrahmen
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Gewicht und Abmessungen
Breite
112.5 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
3620 g
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
5
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
230 V
Nennstrom
16 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,70*
€ 466,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,71*
€ 461,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,05*
€ 433,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990606
ab € 5,09*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990607
ab € 1,8682*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
990620
ab € 63,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.