Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES 134A Steckdose Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MENNEKES 134A Steckdose Grau, Weiß
MENNEKES 134A Steckdose Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85218832
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     134A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
118 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
1006 g
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
5P
Wetterfestigkeit
Ja
Installationstyp
Schrauben
Energie
Nennspannung
110 V
Nennstrom
63 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,75*
€ 312,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,36*
€ 308,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,58*
€ 293,4302
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,74*
€ 286,4806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.