Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
HELUKABEL 145 MULTI Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85164872
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     53452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (min)
300 V
Betriebsspannung (max)
3000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
2x1.5 mm²
Feuerbeständig
Ja
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 120 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-55 - 145 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 9,40*
€ 11,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,12*
€ 10,85
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,26*
€ 8,64
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,15*
€ 7,32
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,90*
€ 7,02
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,99*
€ 5,94
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.