Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker 578601 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berker 578601 Steckdose Weiß
Berker 578601 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85148885
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     578601
EAN/GTIN:
     4011334333357
Suchbegriffe:
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE Steckdose mit UP-Dose und Schraubklemmen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Rahmen (Bereich)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Merkmale
Anzahl Fassungen
1
Anzahl der Pole
3P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
32 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,40*
€ 94,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.