Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 624014 Ringmappe A4 Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esselte 624014 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Esselte 624014 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Esselte 624014 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Esselte 624014 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Esselte 624014 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Esselte 624014 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Esselte 624014 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Esselte 624014 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Esselte 624014 Ringmappe A4 Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85141523
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     624014
EAN/GTIN:
     4049793028361
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Ring-Form
Rundring
Zweck
Präsentation
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Gemischte Farben
Maximale Kapazität
50 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
264 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 16 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 32 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.