Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics BO07W859S1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics BO07W859S1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics BO07W859S1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics BO07W859S1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics BO07W859S1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics BO07W859S1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics BO07W859S1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics BO07W859S1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics BO07W859S1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
BlueOptics BO07W859S1D-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 200000 Mbit/s QSFP56
Artikel-Nr.:
     CIDE7-85114026
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     BO07W859S1D-BO
EAN/GTIN:
     4063232052984
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung BlueOptics BO07W859S1D kompatibler 200GBASE-SR4 QSFP56 Transceiver mit MPO/MTP Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 850nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 850nm) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen BlueOptics BO07W859S1D 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 offiziell unterstützen. Jeder BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 200G pro Sekunde. Kompatibilität und Qualität Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 für den Einsatz in der jeweiligen BlueOptics Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 der Marke BlueOptics wird, wie der original BlueOptics BO07W859S1D Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen BlueOptics 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 von mehr als 10 Jahren und steht dem original BlueOptics BO07W859S1D in nichts nach. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original BlueOptics BO07W859S1D 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der BlueOptics BO07W859S1D kompatible BlueOptics 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 ist ein äquivalenter Ersatz für original BlueOptics BO07W859S1D 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original BlueOptics BO07W859S1D 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen MPO/MTP Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum. Volle MSA Konformität Jeder BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 hochverfügbarkeits-QSFP56 Transceiver erfüllt den Multi Source Agreement (MSA) Standard QSFP56 Transceiver. Bei der Festlegung von MSA Standards für optische QSFP56 Transceiver Module werden von verschiedenen Herstellern Normungen des QSFP56 Transceivers festgelegt um die Interoperabilität mit verschiedenen Hardwaresystemen unterschiedlicher Hersteller zu gewährleisten. Die QSFP56 Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert, so dass die Kommunikation der Geräte untereinander reibungslos funktioniert, sowie dass eine exakte Passform eingehalten wird. Durch die in den MSA Standards festgelegten Definitionen und Vorgaben verhalten sich BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 der Marke BlueOptics genauso wie original BlueOptics BO07W859S1D 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 und stehen diesen in Qualität und Funktionsweise in nichts nach. Industrielle Normen BlueOptics BO07W859S1D kompatible 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige gleichbleibende Qualität jedes BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 Transceivers. Hierbei wird die exakte Arbeitsweise und die für hochtechnische industrielle Anwendungen benötigte Genauigkeit der einzelnen Komponenten jedes einzelnen BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 Moduls durch verschiedene Testverfahren kontrolliert. Sollten Sie sich von der Beschaffenheit und Funktionsweise überzeugen wollen, fordern Sie jetzt Ihr persönliches Sample zur Bemusterung an und profitieren Sie von den preislichen Vorteilen der BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 von CBO ohne das Risiko von Funktionseinbußen. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 der Marke BlueOptics, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 Transceivern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Sie Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%. Sollten Sie Zweifel oder Berührungsängste mit äquivalenten BlueOptics BO07W859S1D 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 haben, zögern Sie nicht und fordern Sie eine kostenfreie Teststellung an, um wie Ihre Mitbewerber ab sofort von den zahlreichen Vorteilen der BlueOptics BO07W859S1D kompatiblen BlueOptics 200GBASE-SR4 MPO/MTP QSFP56 Transceiver und dem langjährigen Know-how von CBO im Bereich der Glasfasertechnik zu profitieren.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Weiß
Gehäusematerial
Metall
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
200000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP56
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
MTP/MPO
SFP-Transceiver-Standard
SR4
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Tx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
850 nm
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
200 Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Weitere Suchbegriffe: Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 290,06*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,06*
€ 345,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,57*
€ 341,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,30*
€ 335,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,81*
€ 331,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,50*
€ 300,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.